simturn H2 klemhouder, staal, ronde schacht, binnenbewerking, D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Artikelnummer: TH2.1.000.B25.48.12.15 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TH2.1.000.B25.48.12.15 R
EAN/GTIN 4069769263473
Nummer fabrikant AW6Y
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, ronde schacht, binnenbewerking
D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 27,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Schroef = ATMB
  • t2max = 15,0 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • h1 = 11,7 mm (tolerantie js14)
  • f = 20,7 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • Ød = 25,40 mm (tolerantie g6)
  • Schroevendraaier = T15F
  • L1 = 120,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm