simturn H2 klemhouder, staal, ronde schacht, binnenkant hoeken vrij, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Artikelnummer: TH2.0020.D45.60.18.25 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TH2.0020.D45.60.18.25 R
EAN/GTIN 4069769260489
Nummer fabrikant ASV8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, ronde schacht, binnenkant hoeken afgeschuind
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Technische parameters:

  • f = 12,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • h = 18,0 mm
  • h1 = 9,0 mm
  • Ød = 20,0 mm (tolerantie g6)
  • L1 = 180,0 mm (tolerantie js14)
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Schroef = ATMB