simturn H2 klemhouder, staal, verminderde steekdiepte voor maximale stabiliteit, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: TH2.0.750.S.C10.12.15 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TH2.0.750.S.C10.12.15 R
EAN/GTIN 4069769262605
Nummer fabrikant AW70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, verminderde snijdiepte voor maximale stabiliteit
19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • L1 = 125,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • h1 = 19,05 mm (tolerantie js14)
  • h = 19,050 mm
  • b = 19,050 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • f1 = 18,50 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Schroef = ATH0