simturn H2 klemhouder, staal, voor maximale steekdieptes, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Artikelnummer: TH2.0.625.S.B18.12.40 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TH2.0.625.S.B18.12.40 L
EAN/GTIN 4069769262247
Nummer fabrikant A1FX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, voor maximale steekdieptes
15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Technische parameters:

  • f1 = 14,12 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATH0
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerantie js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • L2 = 28,5 mm