Diepspan-lijmtang TGNT 800/300

Artikelnummer: TGN80T30
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TGN80T30
EAN/GTIN 4008158012827
Nummer fabrikant TGN80T30
L-nummer L80030 22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 7.000 N
  • Zware constructie
  • Ergonomisch gevormde houten handgreep
  • Grote, stabiele massieve vlakke rail met vertanding
  • Railafmetingen groter dan en gelijk aan 40 x 11 zijn onverzinkt

Kenmerk:

  • Overhead: 300 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste delen gemaakt van gegoten zink, met poedercoating
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 45x12 mm
  • Spanwijdte: 800 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Krachtig en onbuigzaam spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig