Zware lijmtang met gegoten beugels TGK-K 1000/120

Artikelnummer: TGK100K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TGK100K
EAN/GTIN 4008158011158
Nummer fabrikant TGK100K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 7.000 N
  • Versterkte constructie voor hogere klemkracht en grotere openingsbreedtes
  • Tommybar met afgeronde uiteinden voor eenvoudige krachtoverbrenging bij het klemmen
  • Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig
  • Stabiele geprofileerde rail met vertanding
  • BESSEY antislipsysteem

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste delen gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gepoedercoat
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 35x11 mm
  • Spanwijdte: 1000 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Krachtig en onbuigzaam spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Geschikte producten