Lijmtang met gegoten beugels TG-2K 800/175

Artikelnummer: TG80S17-2K
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TG80S17-2K
EAN/GTIN 4008158030234
Nummer fabrikant TG80S17-2K
L-nummer L80030 141
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 6.000 N
  • Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep
  • Drukplaten met de hand verwisselbaar - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm insteekdiepte)
  • Met beschermkappen op de spanvlakken
  • Stabiele profielrail met vertanding
  • BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm insteekdiepte)

Kenmerk:

  • Overhead: 175 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste delen gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gepoedercoat
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
  • Rail: 32x10 mm
  • Spanwijdte: 800 mm

Voordeel:

Geïntegreerde BESSEY slipbescherming
  • De geïntegreerde BESSEY-slipbescherming garandeert maximale veiligheid bij het vastklemmen vanaf een straal van 80 mm. Een stelschroef in de schuifbeugel grijpt in de ribben van de rail. Hierdoor wordt voorkomen dat de lijmtang losraakt of wegglijdt.
Versterkte smeedbare roerstaven
  • Zowel het bovenste als het onderste deel zijn gemaakt van hoogwaardig smeedbaar gietijzer en zijn versterkt met assen. De poedercoating beschermt tegen corrosie en het karakteristieke golfprofiel fungeert als een betrouwbare versterking tegen torsiekrachten.
Hoogwaardige rail met holle profielen
  • De BESSEY hollow profile rail uit onze eigen tekenwinkel is speciaal geoptimaliseerd voor stroomtangen. De 6-voudige ribbelpatroon / ribbels voorkomt ook dat de lijmtang uitglijdt.
Verwisselbare drukplaat
  • De gereedschapsvrije vervangbare drukplaat zorgt voor nog meer comfort bij uw dagelijkse werkzaamheden. Het is zeer gemakkelijk en snel te verwisselen.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Krachtig en onbuigzaam spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Geschikte producten