simturn F3 klemhouder, staal, buiten, type A, verstelbare koelmiddelendüse, 25 x 25 mm, L=100 mm

Artikelnummer: TF3.01.2525.A.10.00 CG R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TF3.01.2525.A.10.00 CG R
EAN/GTIN 4069769258608
Nummer fabrikant AZGN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
Staal, buiten, type A, verstelbare koelmiddelstraalpijp
25 x 25 mm, L=100 mm

Technische parameters:

  • h1 = 25,0 mm (tolerantie js14)
  • κ = 0°
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 19,90 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • h = 25,0 mm
  • f = 25,4 mm