simturn F3 klemhouder, staal, buitenbewerking, type A, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikelnummer: TF3.01.2020.A.12.08 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TF3.01.2020.A.12.08 L
EAN/GTIN 4069769258448
Nummer fabrikant AWNV
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
Staal, buitenbewerking, type A
20 x 20 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20R
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • f1 = 12,55 mm
  • f = 20,4 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • κ = 0°
  • L2 = 24,0 mm