simturn F3 snijplaat, insteek- en profieldraaien, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: TF3.01.0100.020 NUL CBN8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TF3.01.0100.020 NUL CBN8
EAN/GTIN 4069769253580
Nummer fabrikant BFMWCBN8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 snijplaat
Insteekbewerkingen en profieldraaien
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,25 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerantie ±0,02)