simturn F3 keerplaat, instekdraaien met spaanafvoergeometrie type ″D″, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: TF3.01.0100.020 NJPR X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TF3.01.0100.020 NJPR X808
EAN/GTIN 4069769253474
Nummer fabrikant BHP4X808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 wisselplaat
Insteekdraaien met spaanafvoergeometrie type ”D”
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,35 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm (tolerantie ±0,02)