simturn F3 wisselplaat voor draaien, insteekwerk en profieldraaien, w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Artikelnummer: TF3.01.0100.010 NSR X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TF3.01.0100.010 NSR X808
EAN/GTIN 4069769253429
Nummer fabrikant A06TX808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 wisselplaat
Insteekbewerkingen en profieldraaien
w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerantie ±0,02)
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,35 mm