Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0040-0500-S4

Artikelnummer: TEA42471
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TEA42471
EAN/GTIN 4960664021802
Nummer fabrikant TEA42471
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0040-0500-S4

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Hoekradius / straal (RE): 0,20
Snijlengte (APMX): 0,30
Schachtdiameter (DCON): 4,0
Totale lengte (OAL): 45,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Differentiële steek: No
Diameter (DC): ø0,4
Gereedschapstype: Radius end mills