Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0400-2500-S6

Artikelnummer: TEA42440
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TEA42440
EAN/GTIN 4960664991549
Nummer fabrikant TEA42440
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0400-2500-S6

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
Aantal groeven: 2
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 3 mm
DN (GTC - diameter hals): 3.9 mm
DC (GTC - snijdiameter): 4 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 6 mm
LS (GTC - schachtlengte): 29.885 mm
FHA (GTC - helix-hoek van spaangroef): 30 Degree
OHX (GTC - uitstekende lengte): 41 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 60
OAL (GTC - totale lengte): 70 mm
Hoekradius / straal (RE): 2,00
Snijlengte (APMX): 3,00
Schachtdiameter (DCON): 6,0
Totale lengte (OAL): 70,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h5
COATING (GTC - coating): MEGACOAT HARD EX
Differentiële steek: No
Diameter (DC): ø4,0
HAND (GTC - snijrichting): R
Gereedschapstype: Radius end mills