Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0300-1600-S6

Artikelnummer: TEA42427
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TEA42427
EAN/GTIN 4960664992652
Nummer fabrikant TEA42427
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0300-1600-S6

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
Aantal groeven: 2
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 2.5 mm
DN (GTC - diameter hals): 2.9 mm
DC (GTC - snijdiameter): 3 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 6 mm
LS (GTC - schachtlengte): 27.019 mm
FHA (GTC - helix-hoek van spaangroef): 30 Degree
OHX (GTC - uitstekende lengte): 33 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 60
OAL (GTC - totale lengte): 60 mm
Hoekradius / straal (RE): 1,50
Snijlengte (APMX): 2,50
Schachtdiameter (DCON): 6,0
Totale lengte (OAL): 60,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h5
COATING (GTC - coating): MEGACOAT HARD EX
Differentiële steek: No
Diameter (DC): ø3,0
HAND (GTC - snijrichting): R
Gereedschapstype: Radius end mills

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen