Omschrijving:
- Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0300-1200-S6
Kenmerk:
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0 CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0 Aantal groeven: 2 ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2 ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2 APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 2.5 mmDN (GTC - diameter hals): 2.9 mmDC (GTC - snijdiameter): 3 mmDCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 6 mmOHX (GTC - uitstekende lengte): 29 mmFHA (GTC - helix-hoek van spaangroef): 30 DegreeLS (GTC - schachtlengte): 31.019 mmCZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 60 OAL (GTC - totale lengte): 60 mmHoekradius / straal (RE): 1,50 Snijlengte (APMX): 2,50 Schachtdiameter (DCON): 6,0 Totale lengte (OAL): 60,0 Coating: Coated Type schacht: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h5 COATING (GTC - coating): MEGACOAT HARD EX Differentiële steek: No Diameter (DC): ø3,0 HAND (GTC - snijrichting): R Gereedschapstype: Radius end mills