simturn E3 wisselplaat, afsteken, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, spaanvormgroef=Ja / Yes

Artikelnummer: TE3.R200.05 PV L X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TE3.R200.05 PV L X800
EAN/GTIN 4069769248470
Nummer fabrikant AU7EX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Afsteken
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, spaanvormgroef=Ja / Yes

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • Met spaanafvoer = Ja / Yes
  • w = 2,0 mm (tolerantie -0,05)
  • κ = 5°
  • R = 0,1 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen