simturn E3 wisselplaat, schroefdraad, ACME, deelprofiel, gang/inch=10

Artikelnummer: TE3.AC10.01 ML X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.AC10.01 ML X600
EAN/GTIN 4069769239836
Nummer fabrikant AMHDX600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Schroefdraad, ACME, deelprofiel
Gang/inch = 10

Technische parameters:

  • Gang/inch = 10
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,10 mm
  • S = 4,80 mm
  • tmax = 1,49 mm
  • w = 0,84 mm