simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 1,5 mm, 2x45°

Artikelnummer: TE3.2115.00 F L X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.2115.00 F L X800
EAN/GTIN 4069769238372
Nummer fabrikant AGPQX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 1,5 mm, 2x45°

Technische parameters:

  • S = 5,17 mm
  • t = 1,35 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 2,25 mm (tolerantie +0,03)
  • Breedte van de groef = 2,15 mm
  • tmax = 1,50 mm