• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn E3 klemhouder, staal, buitenbewerking, 20 x 20 mm, L=130 mm

Artikelnummer: TE3.2020.13 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.2020.13 L
EAN/GTIN 4069769238204
Nummer fabrikant APMH
L-nummer L23830 2245
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, buitenbewerking
20 x 20 mm, L=130 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20R
  • b = 20,0 mm
  • f = 20,30 mm
  • f1 = 14,70 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Schroef = ATKP
  • h = 20,0 mm