simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 1,85 mm, w = 1,95 mm, tmax = 1,25 mm, 2x45°

Artikelnummer: TE3.1812.00 F L X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TE3.1812.00 F L X800
EAN/GTIN 4069769238099
Nummer fabrikant AG5MX800
L-nummer L23830 106483
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 1,85 mm, w = 1,95 mm, tmax = 1,25 mm, 2x45°

Technische parameters:

  • t = 1,10 mm
  • S = 5,47 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 1,95 mm (tolerantie +0,03)
  • Breedte van de groef = 1,85 mm
  • tmax = 1,25 mm