simturn E3 wisselplaat, steken, borgringgroeven, spaanderbreker, groefbreedte = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 5 mm

Artikelnummer: TE3.0215.00 GT R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TE3.0215.00 GT R X800
EAN/GTIN 4069769232912
Nummer fabrikant AT0WX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Steekdraaien, borgringgroeven, spaandergroeven
Sleufbreedte = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 5 mm

Technische parameters:

  • Breedte van de groef = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (tolerantie +0,03)
  • Met spaanafvoer = Ja / Yes
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 5,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan