simturn E3 wisselplaat, insteek- en profieldraaien, volledige radius, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: TE3.0160.08 V R X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TE3.0160.08 V R X600
EAN/GTIN 4069769231502
Nummer fabrikant AB6NX600
L-nummer L23830 106339
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Insteek- en profieldraaien, volledige radius
w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,60 mm (tolerantie +0,04)
  • R = 0,80 mm
  • S = 5,60 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan