simturn E3 klemhouder, staal, binnenbewerking, D=40 mm, L=250 mm

Artikelnummer: TE3.0040.C.00 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0040.C.00 R
EAN/GTIN 4069769227857
Nummer fabrikant ASDG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 klemhouder
Staal, binnenbewerking
D = 40 mm, L = 250 mm

Technische parameters:

  • L1 = 250,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • b = 40,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolerantie js14)
  • Schroevendraaier = T20R
  • h = 38,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (tolerantie g6)
  • Schroef = ATKP