Keramisch inzetstuk - CNGA120408T02025 PT600M

Artikelnummer: TCV01007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TCV01007
EAN/GTIN 4960664545544
Nummer fabrikant TCV01007
L-nummer L22430 210
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Keramisch inzetstuk - CNGA120408T02025 PT600M

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 2
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
Hoekradius (RE): 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.896 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 80 Degree
Grootte: 1204
Omschrijving: CNGA
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): G
COATING (GTC - coating): MEGACOAT Ceramic
HAND (GTC - hand invoegen): N
Graad: PT600M
Spaanbreker: T02025