PCD-groefinzetstuk - GBA43L200-010 KPD001

Artikelnummer: TBR21221
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TBR21221
EAN/GTIN 4960664399550
Nummer fabrikant TBR21221
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PCD-groefinzetstuk - GBA43L200-010 KPD001

Kenmerk:

ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 0 Degree
AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
WT (GTC - gewicht van item): 0.009 kg
REL (GTC - Hoekradius links): 0.1 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 0.1 mm
PFS (GTC - Profielformulier): 1
CW (GTC - maaibreedte): 2 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 3
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 4 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 22 mm
Groefbreedte: 2,00
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
Omschrijving: GBA
Graad: KPD001
HAND (GTC - hand invoegen): L
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S