PCD-groefinzetstuk - TKF12R150-NB KPD001

Artikelnummer: TBR16109
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TBR16109
EAN/GTIN 4960664466658
Nummer fabrikant TBR16109
L-nummer L22130 515
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PCD-groefinzetstuk - TKF12R150-NB KPD001

Kenmerk:

ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 0 Degree
WT (GTC - gewicht van item): 0.003 kg
PFS (GTC - Profielformulier): 1
CW (GTC - maaibreedte): 1.5 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 2
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 5 Degree
AN (GTC - vrijloophoek groot): 7 Degree
S (GTC - dikte wisselplaat): 8.2 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 8.7 mm
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 21.5 mm
Groefbreedte: 1,50
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
Graad: KPD001
COATING (GTC - coating): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC - hand invoegen): R
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S
Omschrijving: TKF