PCD-groefinzetstuk - GDGS4020N-020NB KPD001

Artikelnummer: TBR10742
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TBR10742
EAN/GTIN 4960664661275
Nummer fabrikant TBR10742
L-nummer L22130 205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PCD-groefinzetstuk - GDGS4020N-020NB KPD001

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.01 kg
REL (GTC - Hoekradius links): 0.2 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 0.2 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 1
PFS (GTC - Profielformulier): 1
ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 3 Degree
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 3 Degree
CW (GTC - maaibreedte): 4 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.2 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 5.3 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 8.5 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 20 mm
Groefbreedte: 4,00
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
Omschrijving: GDGS
Graad: KPD001
HAND (GTC - hand invoegen): N
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): NB
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S