PCD-groefinzetstuk - GVFL300-020B KPD010

Artikelnummer: TBE06976
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TBE06976
EAN/GTIN 4960664378203
Nummer fabrikant TBE06976
L-nummer L22590 163
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PCD-groefinzetstuk - GVFL300-020B KPD010

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.004 kg
REL (GTC - Hoekradius links): 0.2 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 0.2 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 1
PFS (GTC - Profielformulier): 1
CW (GTC - maaibreedte): 3 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.3 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 5 mm
ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 6 Degree
AN (GTC - vrijloophoek groot): 6 Degree
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 6 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 20 mm
Groefbreedte: 3,00
CECC (GTC - conditiecode snijrand): F
Omschrijving: GVF
Graad: KPD010
HAND (GTC - hand invoegen): L
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S