WX3 Amerikaanse Overall Metal Grey XXXL R

Artikelnummer: T704MGRXXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer T704MGRXXXL
EAN/GTIN 5036108301195
Nummer fabrikant T704MGRXXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Amerikaanse overall die er niet alleen goed uitziet, maar ook een zeer goede pasvorm heeft. Gemaakt van een duurzaam maar zacht polyester-katoen canvas doek en drienaalds gestikt. Innovatieve kenmerken zijn de stretchpanelen voor comfort en flexibiliteit op de belangrijke plaatsen. Andere kenmerken zijn de verstelbare beenlengte, voorgevormde knieën, spie in het kruis en meerdere opbergzakken voor onder andere telefoons, pennen en gereedschappen.

Kenmerk:

  • Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • 11 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Moderne toegang aan de zijde met drukknoop en ritssluiting
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Gratis paar kniebeschermers meegeleverd
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Telefoonzak
  • Afneembare ID-houder
  • Meerdere Opbergzakken
  • Dijbeenzakken met rits
  • Borstzak voorzien van rits
  • De spie zorgt voor minder spanning op de naden
  • Binnenzak met rits zorgt voor veilige opbergmogelijkheden
  • Elastische banden
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Nieuwe Kleuren
  • UKCA gemarkeerd
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Contrasterende stof: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast samenstelling: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast beschrijving: Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;