PW3 Werkbroek met holsterzakken Zoom Grey/Black Short 28 S

Artikelnummer: T602ZBS28
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Confectiemaat DE 28

Identificatie en classificatie

Artikelnummer T602ZBS28
EAN/GTIN 5036108314423
Nummer fabrikant T602ZBS28
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Stoere broek gemaakt van Kingsmill Polyester/Katoenen 300 grams doek met een moderne pasvorm en verstelbare beenlengte. De broek zit vol handige kenmerken voor optimale functionaliteit waaronder: voorgevormde kniezakken met de opening aan de bovenzijde, driedubbel gestikte naden, kruis spie om de druk verminderen, voorkomt scheuren van de naad, en een dijbeenzak. Zakken zijn versterkt voor extra duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • 12 opbergzakken
  • Dubbele duimstokzak
  • Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
  • Verdekte ID houder op holster zak
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gratis kniestukken bij deze broek
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Holsterzakken
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Verbeterde pasvorm
  • Afneembare ID-houder
  • Gratis kniebeschermers inbegrepen

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan