• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

PW3 Hi-Vis Winterjack Orange/Grey XL Y

Artikelnummer: T400OGYXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer T400OGYXL
EAN/GTIN 5036108352425
Nummer fabrikant T400OGYXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het stijlvolle en functionele PW3 Hi-Vis Winter Jacket zorgt ervoor dat u zich onderscheidt van de massa. Gemaakt van onze gerenommeerde 300D Oxford PU gecoate duurzame vlekbestendige stof, heeft deze jas vele uitstekende eigenschappen, waaronder de nieuwe Insulatex warmte reflecterende voering, die warmte terug reflecteert in het lichaam voor maximale warmte en comfort, meerdere zakken met rits voor veilige opslag, eigentijds ontwerp en moderne pasvorm.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Afneembare ID-houder
  • Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
  • Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Verdekte telefoonzak
  • 4 opbergzakken
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuwe kleur

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.