Omschrijving:
	
	
                
                    
		Er is gebruik gemaakt van premium HiVisTex Pro Striping. Dit Katoen Comfort T-shirt biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde reflecterende striping. Lichtgewicht, stijlvol en ademend. Dit T-shirt met lange mouw is de perfecte keuze
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
 - Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
 - Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
 - Borstzak
 - Nekbeschermer
 - Ventilatie openingen
 - Ontworpen met comfortabele pasvorm
 - Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
 - Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
 - Leverbaar in maten tot 5XL
 - Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
 - CE gecertificeerd
 - Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
 - UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
 - UKCA gemarkeerd
 
 
                
                
            
                
	
		Norm:
	
	
                
                    
		- EN ISO 20471 Class 3
 - RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
 - ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
 - ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
 
 
                
                
            
                
	
		Materiaal:
	
	
                
                    
		Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.