PW3 veiligheidsregenbroek (3L) geel/zwart L

Artikelnummer: T150YBRL
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
Artikelnummer T150YBRL
EAN/GTIN 5036108443512
Nummer fabrikant T150YBRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze hoogwaardige PW3 veiligheidsbroek is ontworpen voor draagcomfort en bescherming.
  • Het bestaat uit een drielaagse, waterdichte, winddichte en ademende broek met een buitenlaag van elastische jersey.
  • Het biedt tal van praktische functies, waaronder een 2-wegritssluiting aan de voorkant, een verstelbare tailleband en verstelbare zomen.
  • Het Portwest Extreme Stretch Soft Touch-materiaal zorgt ervoor dat de drager onder alle omstandigheden droog blijft.
  • Gecertificeerd volgens EN343 klasse 4:4, het is de ideale basis voor een complete outfit

Kenmerk:

  • 2 ruime vakken
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Ademend en winddicht materiaal met elastische eigenschappen
  • 3 lagen waterdicht materiaal voor lichtgewicht, duurzaam comfort
  • Waterdicht met gelaste naden die het binnendringen van water voorkomen.
  • Extreem waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-weefselbehandeling, water parelt van het weefseloppervlak af
  • Praktische zijzakken met ritssluiting op de dijen
  • Extra lange ritssluiting voor gemakkelijke toegang
  • Verstelbare klittenbandsluiting aan de zoom
  • Brede broekzoom die over schoenen kan worden getrokken
  • Binnenste laarsclip om de broek aan de laars te bevestigen en te voorkomen dat deze omhoog kruipt
  • Voorgevormde knieën voor meer bewegingsvrijheid
  • Stapwig beschermt tegen scheuren in de naad
  • Sleutelhanger in de tas
  • Duurzaam, ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
  • 3-laags
  • Innovatieve stretchpanelen op belangrijke bewegingsgebieden bieden uitstekend comfort en flexibiliteit.
  • Hittebestendige, moeilijk ontvlambare reflecterende band
  • Tweewegritssluiting voor snel en eenvoudig gebruik
  • 2 ruime vakken
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten