Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving Torx® T20

Artikelnummer: SXM.20
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SXM.20
EAN/GTIN 3148517230576
Nummer fabrikant SXM.20
L-nummer L60130 8613
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-verwijderbaar bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,84
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nr.]: T20
  • Nr.: T20
  • [g]: 58