Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang Torx® , SW E16

Artikelnummer: STX.16
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STX.16
EAN/GTIN 3148510591865
Nummer fabrikant STX.16
L-nummer L60130 4260
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven met TORX®-buitenprofiel
  • glanzend verchroomd
  • Beschikbaar in set op metalen bevestigingsrails

Kenmerk:

  • A [mm]: 14,70
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18,8
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 9,6
  • Torx [nr.]: E16
  • Nr.: E16
  • [g]: 57