Schroevendraaierbit , Aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , Uitgang inwendig zeskant 7 mm

Artikelnummer: STM.7
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STM.7
EAN/GTIN 3148517239463
Nummer fabrikant STM.7
L-nummer L60130 6186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwisselbare bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 64