Grote multifunctionele houder STE-MH-SET

Artikelnummer: STE-MH-SET
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer STE-MH-SET
EAN/GTIN 4008158051024
Nummer fabrikant STE-MH-SET
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoires voor BESSEY vloerstempels STE (buitendiameter 32 mm) en ST (buitendiameter 29 mm)
  • Beugel voor de tijdelijke montage van scheidingswanden en opslagoppervlakken, bijv. tafels, planken
  • Dankzij de 1/4″ schroefdraadbevestiging ook geschikt voor het bevestigen van gereedschap zoals lasers (bijv. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), camera's en bouwlampen.
  • T-gleuf voor het gebruik van tafelklemmen
  • Snelle montage zonder gereedschap
  • Max. Belasting van 50 kg per houder dankzij stabiele constructie van versterkt PA6-kunststof en antislip contactoppervlak

Kenmerk:

  • geschikt voor: ST / STE
  • Gewicht: 0,816 kg
  • Belastingslimiet per houder: 50 kg

Levering:

2 x houder

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?