Spanner met schuifstang met horizontale basisplaat STC-IHH /25

Artikelnummer: STC-IHH25-T20
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
Producttype Schuifstangspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STC-IHH25-T20
EAN/GTIN 4008158040325
Nummer fabrikant STC-IHH25-T20
L-nummer L80030 347
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik van de BESSEY knevelklemmen op multifunctionele tafels zoals Festool MFT en Sortimo WorkMo met gatdiameter van 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Kenmerk:

  • Automatische aanpassing: 13 mm
  • Inhoud: 1 x STC-IH25 + 1 x STC-SET-T20
  • Klemkracht: 2500 N
  • Spanwijdte: 35 mm

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig