Horizontale spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-HH /40

Artikelnummer: STC-HH50
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Horizontale spanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STC-HH50
EAN/GTIN 4008158035734
Nummer fabrikant STC-HH50
L-nummer L80030 207
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • In ingespannen positie ligt de hefboom horizontaal
  • Automatische en traploze instelling van de klemhoogte tot 35 mm bij gelijkblijvende klemkracht - zonder manuele wijziging van de positie van de drukschroeven
  • Regelbare klemkracht tot 2.500 N afhankelijk van de instelling van de stelschroef in de vrijdragende verbinding
  • Robuuste, geharde metalen platen voor een lange levensduur
  • Gatenpatroon op de bodemplaat ontworpen voor een snelle en veilige klemming voor metrisch en imperiaal
  • Hoogwaardige oliebestendige tweecomponenten kunststof handgreep

Kenmerk:

  • Automatische aanpassing: 35 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Plaatmetalen delen van gehard staal, vernikkeld
    • Stalen spindel, gegalvaniseerd
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Kunststof beschermdoppen
  • Klemkracht: 2500 N
  • Spanwijdte: 40 mm

Voordeel:

Kan snel worden gebruikt – vanaf de eerste keer en na het vervangen van een werkstuk
  • BESSEY STC-snelklemmen passen zich aan verschillende dikke werkstukken aan – zonder handmatige afstelling van de drukschroef, met bijna dezelfde klemkracht:
  • Op automatisch meetbereik
Compromisloos veelzijdig
  • Eén maat van de BESSEY Quick Release vervangt verschillende concurrerende formaten:
  • Dankzij een extreem groot klembereik dankzij gepatenteerde mechanica
Krachtig en zacht
  • Zelfs delicate werkstukken met bijvoorbeeld gefineerde of geverfde oppervlakken kunnen voorzichtig worden vastgeklemd:
  • Door beweegbare drukplaat met verwijderbare beschermkap
  • Door de klemkracht te regelen via de stelschroef in de verbinding

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Snel bevestigen met behulp van de zelfinstellende spanbreedte

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan