Werkplaatswagen ROLL.6GM3 met 6 modules

Artikelnummer: SL.ROLL.6M3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SL.ROLL.6M3
EAN/GTIN 3662424069079
Nummer fabrikant SL.ROLL.6M3
L-nummer L60130 10846
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplaatswagen ROLL.6GM3 met 6 modules

Kenmerk:

  • 6 laden 100% uittrekbaar; 3x 60mm (9 modules), 2x 130mm (6 modules), 1x 200mm (kan ook modules in)
  • Afmetingen over alles (inclusief wielen en werkblad): L x D x H: 800 x 600 x 1.000mm
  • Capaciteit per lade 60 / 130 / 200mm: 20 - 30kg
  • Capaciteit per lade 60 / 130 / 200mm: 15 - 65L
  • Statisch draagvermogen: 800kg
  • 4 wielen met 125mm diameter; 2 vaste en 2 zwenkbare met parkeerrem
  • Kleur: RAL Red 3020
.

Levering:

  • 1/2″ dopsleutel (MOD.S161-36)
  • 8 PROTWIST® schroevendraaiers Torx® (MOD.AT1)
  • 1/4″ dopsleutel (MOD.RL161-26)
  • 16 combisleutels (MOD.440-1 )
  • 7 PROTWIST® schroevendraaiers (MOD.ATX)
  • 9 steeksleutels 44 (MOD.44-1)
  • 3 monteurstangen (MOD.CPEA0)
  • Slaggereedschap (MOD.MI7)
  • 2 vd verstelbare tangen (MOD.PR12)
  • Werkplaatswagen rood (ROLL.6GM3A)