Waterbestendig slagersschort Navy R

Artikelnummer: S849NAR
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
Artikelnummer S849NAR
EAN/GTIN 5036108151431
Nummer fabrikant S849NAR
L-nummer L01840 870
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schort is waterbestendig en is stijlvol en praktisch. Beschikbaar in marine en rood, met handige verstelbaar nekkoord en anti-knoop koorden.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
  • Anti knoopbanden voor veilige bevestiging

Materiaal:

Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;