North Sea Fleece Navy S R

Artikelnummer: S665NARS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer S665NARS
EAN/GTIN 5036108148066
Nummer fabrikant S665NARS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De S665 is een van de meest slijtvaste en duurzame kledingstukken in het fleece-assortiment en is geschikt voor de meest veeleisende werkomgevingen. De mouw- en schouderpanelen geven een stijlvolle look en helpen de levensduur van het kledingstuk te verlengen. Het heeft ook een zakje voor de mobiele telefoon en een elastische zoom met trekkoord voor een goede pasvorm.

Kenmerk:

  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Zakken met rits
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 4 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Contrast zilverkleurige rits

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 400
Shell gewicht oz: 12
Voering gewicht gm: 55
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;