Winteroverall Grey L R

Artikelnummer: S585GRRL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Kleur grau
Uniseks-maat L

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S585GRRL
EAN/GTIN 5036108217397
Nummer fabrikant S585GRRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De belangrijkste eigenschappen van deze gevoerde winteroverall zijn dat deze volledig waterdicht en zeer duurzaam is. Het eigentijdse ontwerp wordt aangevuld met een hoogwaardige afwerking en veel aandacht voor detail. De belangrijkste kenmerken zijn: reflecterende tape voor extra zichtbaarheid, versterkte kniestukken voor optimale sterkte, meerdere zakken voor opslag en enkels met rits voor gemakkelijk passen.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • CE gecertificeerd
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 5 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.