Radial 3 in 1 Jack Black M R

Artikelnummer: S553BKRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Uniseks-maat M

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S553BKRM
EAN/GTIN 5036108288434
Nummer fabrikant S553BKRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor modern corporate gebruik, dit tijdloze jack heeft een sportieve pasvorm en is volledig water- en winddicht en ademend. Het buitendoek is voorzien van Oxford versterkte panelen voor extra duurzaamheid. Waterdichte ritsen geven een mooie uitstraling. Het fleece binnenjack zorgt voor isolatie bij koudere omstandigheden of kan wanneer uitgeritst los gedragen worden. Het ultieme gecombineerd op het gebied van kwaliteit, modellering en functionaliteit.

Kenmerk:

  • 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
  • Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • 6 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Ritssluiting voorzijde
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Zakken met rits
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • 3 in 1 water- en windproof jack
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Microvezel, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester Microvezel, PU Gecoat
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Verwijderbare voeringstof: 100% Polyester Fleece
Samenstelling uitneembare voering: 100% Polyester Fleece
Shell gewicht gm: 130
Shell gewicht oz: 4
Uitneembare voering gewicht oz: 280
Verwijderbare voering gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;