Sealtex Ultra Hi-Vis Regenoverall Orange XXL R

Artikelnummer: S495ORRXXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer S495ORRXXL
EAN/GTIN 5036108290888
Nummer fabrikant S495ORRXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Premium kwaliteit hi-vis en waterproof coverall. De Sealtex Ultra stof voelt zeer zacht aan en is ontworpen om comfortabel over werkkleding heen te passen. De dubbele stormflap, openingen aan zijkanten en verdekte capuchon zijn allemaal praktische extra's.

Kenmerk:

  • Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
  • Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Knoop en elastische borstverstelling
  • Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Materiaal:

Shell-stof: Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell gewicht gm: 185
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.