Omschrijving:
Deze broek is ontworpen om de wind en regen buiten te houden en tevens de beste specificatie in de industrie te bieden. Een elastische taille en verstelbare zoom met drukknopen zorgen ervoor dat dit kledingstuk een populaire en comfortabele keuze is van onze klanten.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Leverbaar tot en met 6XL
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiaal:
Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.