Iona Lite Jack Black XS R

Artikelnummer: S433BKRXS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer S433BKRXS
EAN/GTIN 5036108224647
Nummer fabrikant S433BKRXS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het Iona Lite Jack zorgt voor betere zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden Het jack bevat twee grote zakken, een makkelijk toegangbare mobiele telefoon/radio zak op de borst en een capuchon en taille met aansnoerkoord

Kenmerk:

  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • CE gecertificeerd
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 6 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;