Stretch Slim Chino Broek Dark Navy Short 38 S

Artikelnummer: S232DNS38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Confectiemaat DE 38

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S232DNS38
EAN/GTIN 5036108313488
Nummer fabrikant S232DNS38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slim fit stretch Chino is perfect te dragen als uniform broek. Deze chino broek is gemaakt van dynamisch stretch katoen twill doek. Het stretch doek zorgt voor comfort en bewegingsvrijheid. De stretch zwangerschapsbroek is voorzien van zijzakken en opgezette achterzak met knoop en een haak en lus sluiting. Zeer duurzaam dankzij de dubbelcheckte naden en trenzen op alle stress punten.

Kenmerk:

  • Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
  • Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
  • 3 opbergzakken
  • Klittenbandsluiting
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Trenzen op alle kritische punten
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Nieuwe kleur
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 98% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 255
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan