• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

T-shirt met mesh en V-hals. Orange L R

Artikelnummer: S179ORRL
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S179ORRL
EAN/GTIN 5036108361519
Nummer fabrikant S179ORRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dit tijdloze T-shirt met V-hals combineert het kwalitatief hoogwaardige Katoen Comfort doek met een zijstukken in mesh wat zorgt voor een luchtcirculatie en 4cm ruimte in de reflecterende striping voor extra comfort. Dit kledingstuk houdt de drager koel bij het werken in hoge temperaturen.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Tape vrije mesh zijnaad panelen voor onbelemmerde bewegingsvrijheid en verbeterd ademend vermogen
  • Moderne uitvoering met V-hals
  • CE gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Contrasterende stof: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen